Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66BL+FS 160 Spannung 18V 8Ah FS metaBOX Blatt165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1624241
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691172810
EAN/GTIN:
     4061792192478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe Spielfreier · justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge · 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich) Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung Schnelles und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000) Viele Marken · ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com Lieferumfang Sägeblatt ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5° · Staubsack · Sechskantschlüssel · 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah) · Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″ · Führungsschiene FS 160 (160 cm) · metaBOX 340 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Akkupacks: LiHD · Gewicht mit Akkupack: 5,3kg · Sägen Spanplatte: 2,5m/s² · Schalldruckpegel: 90dB(A) · Schallleistungspegel (LwA): 101dB(A) · Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A) · Schnitttiefe einstellbar: 0 - 66mm · Schwenkbereich von/bis: - 1 / + 46Grad · Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s² · Max. Schnittgeschwindigkeit: 43m/s · Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61mm
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 8 Ah
Schnitttiefe 90°:
66 mm
Schnitttiefe 45°:
43 mm
Leerlaufdrehzahl:
2250 - 5000 min-¹
Sägeblattabmessung:
165 x 20 mm
Gewicht:
(ohne Akku): 4,3 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°, S
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,79*
ab € 1,27998*
€ 1,91998*
1
€ 4,90*
ab € 649,93*
€ 698,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 716,53*
€ 769,36*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 718,68*
€ 771,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 718,68*
€ 771,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,67*
€ 918,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,91*
€ 884,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 730,63*
€ 869,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 720,33*
€ 857,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 718,68*
€ 855,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.