Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AC060-C6-T18-185 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628953
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7975785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Walter CaptoTMAufnahme – schwingungsgedämpft AC060-C · metrisch · Für ScrewFit-Frontstücke · Mit voreingestellter Schwingungsdämpfung · d1=C6 · d11=T18 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 18,5mm · A2: 24mm · B1: 20mm · B2: 23,5mm · B3: 185mm · B4: 223mm · B71: 185mm · C11: CCS · C3: 63mm · C4: 38mm · C51: SAW · D6: 100001/min · G35: 8 · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AC060-C6-T18-185
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.547,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.737,10*
€ 4.447,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.710,64*
€ 4.415,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.605,69*
€ 4.290,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.559,57*
€ 4.235,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.547,95*
€ 4.222,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424837
ab € 696,86*
Sonstiges
WALTER
6418728
ab € 417,21*
Sonstiges
WALTER
6418707
ab € 463,28*
Sonstiges
WALTER
6418717
ab € 459,26*
Sonstiges
WALTER
6424833
ab € 628,73*
Sonstiges
WALTER
6424475
ab € 417,39*
Sonstiges
WALTER
6425676
ab € 628,50*
Sonstiges
WALTER
6426218
ab € 696,84*
Sonstiges
WALTER
6424436
ab € 459,39*
Sonstiges
WALTER
6424438
ab € 460,99*
Sonstiges
WALTER
5040088
ab € 433,70*
Sonstiges
WALTER
5012661
ab € 432,00*
Sonstiges
WALTER
5012662
ab € 430,14*
Sonstiges
WALTER
6728031
ab € 415,09*
Sonstiges
WALTER
6728021
ab € 460,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.