Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735 AB735-ER32 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628973
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7847932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz-ER AB735-ER · metrisch · d1=ER32/32,8mm · d11=19mm Weitere technische Eigenschaften: · d11: 19mm · A5: 32mm · B5: 40mm · C11: SZD · C51: SWB · J1: - · NSM: DIN4000-93
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AB735-ER32
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 162,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 178,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.100.ER32
ab € 248,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.075.ER32
ab € 248,26*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 326,64*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 326,01*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 408,56*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 408,54*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 238,15*
Sonstiges
WALTER
6265003
ab € 239,35*
Sonstiges
WALTER
6265008
ab € 300,38*
Sonstiges
WALTER
6265182
ab € 329,71*
Sonstiges
WALTER
6258572
ab € 217,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.