Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L500cm B25cm D8mm a.Gran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte L500cm B25cm D8mm a.Gran
Antirutschmatte L500cm B25cm D8mm a.Gran
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-163405
Herst.-Nr.:
     21-06101108-000000-000
EAN/GTIN:
     4032378620319
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
verbessern den Gleitreibbeiwert · steigert die Sicherheit · verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel bzw. reduziert die erforderliche LC (zulässige Zugkraft) beim Diagonalzurren · Material aus Granulat · 0,6 µWeitere technische Eigenschaften:· Dicke: 8mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Länge:
500 cm
Breite:
25 cm
Marke:
DOLEZYCH
Material:
aus Granulat
Weitere Suchbegriffe: domatt anti-rutsch-matte, anti rutsch-matte, antirutschmatte dicke 8mm, Palettenmatte, Antirutschpad, Antirutschmatten, Gummimatten, Ladungssicherung, 4000365071
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
334
1
€ 5,45*
ab € 17,00*
€ 22,36*
3 Tage
331
1
€ 4,99*
ab € 17,20*
€ 22,60*
7 Tage
334
1
€ 5,99*
ab € 16,83*
€ 22,91*
4 Tage
248
1
€ 5,99*
ab € 16,81*
€ 23,29*
Lager 4757
334
1
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 30,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101148
ab € 25,59*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101121
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.