Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L1200mm B800mm D6mm Elastomer-Compound a.Synthesekautschuk+PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1636314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5600-800/6
EAN/GTIN:
     4250690701947
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
schwarz, mit diversen Farbpartikeln · Material SBR/NBR · Stärke 6 mm · Brandverhalten B2 DIN 4102 · einfache und leichte Handhabung · Schaffung einer splitterfreien und rutschhemmenden Oberfläche innerhalb kürzester Zeit Weitere technische Eigenschaften: · Dicke: 6mm
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Elastomer-Compound aus Synthesekautschuk + Polyurethan
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, anti-rutsch-matte black, Antirutschauflagen, Antirutschmatten, Antirutschpad, Ladungssicherung, Palettenauflagen, Palettenmatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 29,18*
51 Tage
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 22,03*
€ 29,69*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 23,68*
€ 30,18*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 30,21*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 23,84*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 150,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.