Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank H520xB800xT660mm grau/orange Ladeschrank Premium CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1636375
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11343
EAN/GTIN:
     4052886425664
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von Innen nach Außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 · realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt · Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten · spezielle Brandschutzdichtungen verhindern Flammenaustritt · kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen · transportierbar zum Positionieren am Aufstellort · zweiflügelige, abschließbare Türen mit stabiler Verriegelung & Aufhängung · Türen in orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in grau, ähnlich RAL 7035 · Rauchmelder mit potentialfreiem Ausgang für Alarmsignal · Stromlos-Schaltung auch bei Rauchentwicklung · Stromversorgung im Schrank und technische Lüftung · Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung · Türkontaktschalter · mit Alarmierung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 106kg · Variante: Ladeschrank Premium · Innentiefe: 530mm · Innenhöhe: 450mm · Innenbreite: 730mm
Weitere Informationen:
Türen:
orange
Korpus:
grau
Außentiefe:
660 mm
Außenhöhe:
520 mm
Außenbreite:
800 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.149,46*
€ 2.371,90*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.177,27*
€ 2.388,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.216,36*
€ 2.428,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.246,31*
€ 2.464,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.359,99*
€ 2.582,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,90*
€ 2.822,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,62*
€ 2.798,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.254,82*
€ 2.683,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.200,18*
€ 2.618,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.149,46*
€ 2.557,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11345
ab € 64,70*
Zubehör
CEMO
11368
ab € 59,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.