Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine SBE 650 14mm 650 W 0-1500min-¹ METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1637016
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600742500
EAN/GTIN:
     4061792201422
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Rechts-/Linkslauf - Spindel mit Innensechskant Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,8kg · Spindelaufnahme: 1/2 - 20 UNF · Schlagzahl max.: 0-44800min-¹ · Drehmoment max.: 10Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-1500min-¹ · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
14 mm
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Weichholz:
30 mm
Nennaufnahmeleistung:
650 W
Bohrfutterspannweite:
1,5-13 mm
Steckertyp:
C
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Bohrmaschine, Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrmaschinen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,53*
€ 78,59*
€ 4,00*
ab € 54,20*
€ 80,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,18*
€ 81,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 83,25*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 66,18*
€ 83,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.