| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1638693 Herst.-Nr.: 96504020 EAN/GTIN: 4018754269518 |
| |
|
| | |
| auslösend kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich · da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge QuickRelease-Sicherheitsverriegelung Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff ergonomisch geformtes · abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten Doppel-Stopp-Signal Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung · z. B. bei festsitzenden Schrauben · wirken nicht auf den Auslösemechanismus · der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017 Anzeigeabweichung ± 4 % Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Breite mm (b): 55mm · Gewicht (g): 1626g · Höhe mm (h): 55mm Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Nm: | 40-200 Nm | Skalenteilung: | 5 Nm / 5 ft·lb | Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.: | 30-145 lbf.ft | Länge: | 530 mm | Typ: | Mercedes-Benz | Marke: | STAHLWILLE | Antriebsvierkant: | 1/2 ″ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,89* | € 316,67* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,08* | € 318,22* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,72* | € 328,41* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,79* | € 328,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 308,29* | € 356,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|