Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1642039 Herst.-Nr.: 624346000 EAN/GTIN: 4007430173737 |
| | |
|
| | |
| Zum Entfernen von leichtem Rost · Abtragen von Farben und Lacken auf Metall · Reinigen von Schweißnähten · Buntmetallen · Kupfer · Aluminium und Messing · zum Schleifen von Stahl und zum Strukturieren von Holz Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63 m/s Empfohlene Drehzahlen bei Ø 115 mm: 2.900 /min · Ø 125 mm: 2.700 /min Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser x Bohrung: 115mm · Verkaufseinheit: 1 Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Marke: | METABO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Schleifvliesscheibe, lammfell polierscheibe, Exzenterschleifscheibe, Fiberscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,89* | € 8,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,58* | € 9,70* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,86* | € 9,70* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,83* | € 9,70* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,87* | € 9,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|