Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsvliesscheibe-SP, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430173737
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624346000
EAN/GTIN:
     4007430173737
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Baumwollpolierscheibe
Zum Entfernen von leichtem Rost, Abtragen von Farben und Lacken auf Metall, Reinigen von Schweißnähten, Buntmetallen, Kupfer, Aluminium und Messing, zum Schleifen von Stahl und zum Strukturieren von HolzArbeitshöchstgeschwindigkeit: 63 m/sEmpfohlene Drehzahlen bei Ø 115 mm: 2.900 /min, Ø 125 mm: 2.700 /min
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Länge Verpackung:
12.500 cm
Breite Verpackung:
16.500 cm
Höhe Verpackung:
2.000 cm
Bruttogewicht:
0.113 kg
Durchmesser x Bohrung:
11522.23 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 5,89*
€ 8,56*
1
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,70*
8 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 6,86*
€ 9,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,70*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,87*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.