Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlinge LOOP 26 kN EN354:2010 EN795-B:2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlinge LOOP 26 kN EN354:2010 EN795-B:2
Schlinge LOOP 26 kN EN354:2010 EN795-B:2
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1643615
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0008-1,5
EAN/GTIN:
     4030281042365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlinge
skylotec bandschlinge
bandschlinge
bandschlinge 1,5m
EN 354:2010 · EN 795-B:2012 · EN 566:2006 · 25 mm Ø · Anwendungsgebiete: universellWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: universell· prüfpflichtig: ja· Adapter: Nein· Durchmesser: 25 mm· Personenzahl max.: 1· Rückenöse: Nein· Halteöse: Nein· 100kg plus: Nein· Brustöse: Nein· Rettungsöse: Nein· Sitzgurtöse: Nein· Rückhalteöse: Nein· Steigschutzöse: Nein· Rescue Loop: Nein· Handwäsche: 40 °C· Länge: 1,5 m· Kantengeeignet: Nein· Bruchlast Hauptachse: 26 kN· zulässiges Gewicht max.: 100 kg· Farbe: gelb· Keylock: Nein· Flammenhemmend: Nein· Seewasserbeständig: Nein· Wasserdicht: Nein· Absturzindikator: Nein· Größe: 1,5 m· Reissfest: Nein· Atmungsaktiv: Nein· Elastisches Gurtband: Nein· Scheuerfest: Nein· Rückenstütze: Nein· Lochverstellung: Nein· Materialschlaufe: Nein· Klickschlösser: Nein· Gurtbandaufwicklung: Nein· Werkzeugöse: Nein· Bein Schulterpolster: Nein· Lanyard Parking Rings: Nein· Für horizontalen Einsatz: Nein· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Länge ca.:
1,5 m
Gewicht:
0,14 kg
Marke:
SKYLOTEC
Material:
Polyamid
Norm:
EN354:2010 EN795-B:2012 EN566:2006
PSA-Kategorie:
III
Seil-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: EN795, Verbindungsmittel, EN354, Absturzsicherung, EN353-2, PSA gegen Absturz, 8000058004
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
10
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,05*
2 Tage
58
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,68*
€ 14,60*
7 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 15,53*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.