Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhandschuh Sensation Gr.L schwarz/


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fahrradhandschuh Sensation Gr.L schwarz/
Fahrradhandschuh Sensation Gr.L schwarz/
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1647101
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1975-L
EAN/GTIN:
     4005781197525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder · flexibler, blauer Elasthan-Rücken mit Knöchelschutz · schockabsorbierende Gel-Einlagen in der Innenhand mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt · Schweißabsorbereinsatz sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise · Anwendung: Sport und Spiel, aber auch für den gewerblichen Einsatz zu verwenden, für filigrane und präzise Arbeiten sowie die Dämpfung von Vibrationen z. B. für Monteure, TeppichbodenverlegerWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
L
Länge ca.:
195 mm
Farbe:
schwarz/blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Finger verkürzt, Klettverschluss
Material:
Synthetikleder/Elasthan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Fahrrad-Handschuhe, Fahrradhandschuh, Fahrradhandschuhe, Radfahrer-Handschuhe, Radfahrerhandschuhe, Radfahrhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, montagehandschuh größe (handschuhe): 9, l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Kunstlederhandschutz, Kunstlederhandschuhe, Schutzhandschuhe, 4000391200
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,715*
€ 21,39*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 21,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 21,82*
2 Tage
1000
12
€ 4,99*
ab € 18,48*
€ 23,79*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 21,68*
€ 29,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.