Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt Expert Automotive Steel L.150mm B.20mm TPI 8 3mm 10 St./Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1649365
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900379
EAN/GTIN:
     4059952534695
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblatt 150mm
bosch säbelsägeblätter
zum Schneiden von modernem Automobilstahl · ein spezielles Spitzendesign für Tauchschnitte in Blech vorzunehmen · für Rettungsarbeiten , wie dem Schneiden eines Seiten- oder Dachzugangs zu den Passagieren · die kurze S957CHM-Version ist ideal zum Entfernen von Windschutzscheiben, während die längere S1157CHM-Version für das Schneiden von A-, B- und C-Säulen aus verstärktem Stahl ausgelegt ist · passend für alle S-Schaft-Säbelsägen
Weitere Informationen:
Typ:
S957CHM
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
S-Schaft
Anwendungsgebiete:
Schneiden von modernem Automobilstahl
St. je Karte:
10
Breite:
20 mm
Zahnteilung:
3 mm
Zahnteilung TPI:
8
Stärke:
1,35 mm
Material:
Glas, Stahl
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,00*
€ 82,41*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,05*
€ 82,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 75,52*
€ 86,29*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,01*
€ 87,92*
Lager 4757
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 91,88*
€ 105,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,21*
€ 125,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,98*
€ 124,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,28*
€ 120,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,04*
€ 114,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,88*
€ 109,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 91,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,36*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 103,13*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,85*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 121,79*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 840,45*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 854,82*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 729,27*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 72,46*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 122,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.