Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.3,3mm HSS-


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.3,3mm HSS-
Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.3,3mm HSS-
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1651077
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448878513
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · zum Bohren auch bei höchsten Temperaturbelastungen · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: rechts· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,05mm/U· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
dampfangelassen
Nenn-Ø:
3,3 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Spirallänge:
36 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
VA
Arbeitslänge:
36 mm
Norm:
DIN 338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 3,3 mm va, din 338, din 338 va, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, 4000862986
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
350
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,64*
2 Tage
350
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 0,45*
€ 0,64*
2 Tage
350
140
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5155*
€ 0,6762*
4 Tage
262
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,68*
7 Tage
350
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,47*
€ 0,71*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.