Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1 73/6-15mmxL8m schwarz Rl.SOUDAL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1656410
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     155907
EAN/GTIN:
     5411183176133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
multifunktionales, vorkomprimiertes Fugendichtungsband · erfüllt die neuen Anforderungen der DIN 18542:2020 MF1 · hervorragend geeignet für eine dampfdurchlässige, schlagregendichte und dauerelastische Fugenabdichtung gemäß den Anforderungen der EPB und GeG Abdichtung von Bewegungsfugen, Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Türen oder Fenstern und der Wand, Schalldämmung von Fugen · für den Innen- und Außenbereich · regendicht bis 1050 Pa · luftdicht · wetterfest & UV-beständig · Hochleistungs-Wärmedämmung · außergewöhnlich gute Schalldämmeigenschaften (RS,W 64 dB) · dampfdurchlässig: hohes Fugentrocknungspotential · einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe · sehr emissionsarm: EC1 Plus · im System erfolgreich auf Schlagregen- und Luftdichtheit geprüft · erfüllt alle 3 Stufen des Fugenabdichtungssystems SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS): schlagregendicht auf der Außenseite, gute Wärme- und Schalldämmung in der Mitte, luftdicht auf der Innenseite der Fuge · gewährleistet eine dauerhafte, langlebige Abdichtung von Außenfugen auf mehreren Ebenen Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 8m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fugenbreite:
6-15 mm
Fugentiefe:
73 mm
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband 15mm, dichtband, dichtband schwarz, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
91
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 41,41*
10 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 41,71*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,67*
€ 42,59*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 46,24*
€ 62,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 41,41*
€ 49,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,49*
€ 46,99
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 35,51*
€ 42,26
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 248,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,72*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,83*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.