Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenzwinge XCR Spannweite 100mm Ausladung 75mm 2K-Griff BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1660782
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XCR4
EAN/GTIN:
     4008158041735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Bequem spannen mit konstanter Spannkraft. Die Federzwingen von BESSEY sind klein · aber oho. Denn sie liegen bestens in der Hand und gewährleisten jederzeit ein optimales Handling. Selbst bei großen Spannweiten können Sie stets konstant kraftvoll und einhändig spannen. Und durch die stufenlosen Verstellmöglichkeiten und die Schutzkappen werden auch empfindlichste Werkstücke wirksam geschont. Es kommt eben nicht nur auf die Größe an! Pflegehinweise: Generell Schmutz entfernen. In regelmäßigen Zyklen · je nach Verschmutzungsgrad · reinigen Gefahrenhinweise: Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben · Ziehen oder Transportieren. Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden. Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen. Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge · nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden. Ideal für leichte Spannarbeiten · die eine größere Ausladung erfordern · und zum werkstückschonenden Spannen · Komfortable Handhabung dank ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff und Einhandbedienung · Schnelles Öffnen und Schließen durch robusten Ratschenmechanismus · Doppelt so stark im Vergleich zu herkömmlichen Federzwingen. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Innenausbau. DIY. Möbel- und Schreinerarbeiten. Trockenbau. Federleicht alles spannen. Schnell und schonend spannen · Ausladung (Zoll): 3Zoll · Gewicht: 0,28kg · Spannweite (Zoll): 4Zoll · Stück/VPE: 4
Weitere Informationen:
Spannweite:
100 mm
Ausladung:
75 mm
Material:
Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff. Feder au
Marke:
BESSEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Federzwingen, Leimzwingen, Marktklemme, Miniklemme, Zwingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,90*
ab € 8,26*
€ 11,46*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 11,54*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 11,70*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 12,14*
Lager 4757
10
4
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 49,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5R8
ab € 13,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
XCR2
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.