Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsspirale SMK L.2,3m Spirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrreinigungsspirale SMK L.2,3m Spirale
Rohrreinigungsspirale SMK L.2,3m Spirale
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661260
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     72433
EAN/GTIN:
     4004625724330
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Produktvorteile:- Einführschräge: einfaches Kuppeln von Spiralen und Werkzeugen- Kunststoffseele: kein Zusetzen der Spirale mit Schmutz- T-Nut aus Edelstahl: lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit durch hochwertigen Aufbau der Kupplung
Weitere Informationen:
Länge:
2,3 m
Spiralen-Ø:
16 mm
Drahtstärke Ø:
3 mm
Marke:
ROTHENBERGER
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale rothenberger, reinigungsspirale, Rohrreinigungswellen, Verlängerungen, 4000781214
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 38,94*
€ 47,98*
7 Tage
184
1
€ 4,90*
ab € 39,12*
€ 47,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 39,76*
€ 49,03*
1
€ 4,90*
ab € 38,45*
€ 49,06*
Lager 4757
12
1
€ 4,95*
ab € 47,59*
€ 64,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.