Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obstpflücker QuikFit™ B168xL320mm Kunststoff/Baumwolle,glasfaserverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661572
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000693
EAN/GTIN:
     5905568369505
Suchbegriffe:
Obstpflücker
obstpflücker fiskars
obstpflücker
zum Ernten von reifem, frischem Obst an Bäumen, wie Äpfeln, oder an Sträuchern, leicht und schonend – ganz ohne Druckstellen · FiberComp™ Laschen ziehen reife Früchte sanft von den Ästen · der maschinenwaschbare Netzbeutel fängt die Ernte auf, wobei Sie Ihre Ausbeute sehen können · Reichweite bis zu 6 m hoch vom sicheren Boden aus mit QuikFit™-Teleskopschäften · glasfaserverstärkte Kunststoff/Baumwolle · schwarz/orange Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 230g
Weitere Informationen:
Breite:
168 mm
Länge:
320 mm
Ausführung:
Kunststoff/Baumwolle, glasfaserverstärkt
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Düllgerät, Gartengerät, Gartenkleingeräte
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 15,14*
€ 19,95*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 18,50*
€ 24,40*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 18,63*
€ 24,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 18,87*
€ 24,77*
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,04*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 9,90*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,34*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,96*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.