Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechen QuikFit™ Arbeits-B.360mm 14 Zinken FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661608
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000653
EAN/GTIN:
     5905568540300
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Baurechen
Betonrechen
zum Harken, Einebnen und Glätten von Blumen- und Gemüsebeeten sowie zum Zusammenharken von kleinen Ästen, Steinen oder abgetrennter Grassoden · auch zum Verteilen von Rindenmulch geeignet · Zinken aus gehärtetem Karbonstahl · schwarz/orange
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
14
Arbeitsbreite:
360 mm
Breite:
360 mm
Länge:
270 mm
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 14,23*
4 Tage
6
1
€ 8,00*
ab € 11,07*
€ 14,90*
14 Tage
16
1
€ 6,29*
ab € 12,47*
€ 16,54*
1
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 16,54*
Lager 4757
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,38*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,57*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,01*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.