Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenrechen QuikFit™ Arbeits-B.240mm 10 Zinken FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661836
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000651
EAN/GTIN:
     5905568540355
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Rosenrechen
fiskars gartenrechen
zum Harken, Einebnen und Glätten von Blumen- und Gemüsebeeten · ideal zum Arbeiten zwischen Pflanzen und Stängeln in schmalen Beeten · Zinken aus gehärtetem Borstahl · schwarz/weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
10
Arbeitsbreite:
240 mm
Breite:
240 mm
Länge:
295 mm
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gartenharke, Harke, Rechen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,48*
1
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 16,82*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 12,93*
€ 17,54*
1 Tag
8
5
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 17,66*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,21*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,23*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,39*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,57*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,97*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.