Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangensatz Cobra®-Set Inh.5-tlg.grau atram.Pappkarton KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1662454
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 55 S5
EAN/GTIN:
     4003773082613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Chrom-Vanadium-Stahl · selbstklemmend an Rohren und Muttern · durchgestecktes Gelenk · Schnellverstellung per Knopfdruck · einer Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe · mit Klettverschluss bestehend aus: Wasserpumpenzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 658, L. 125 mm 1 x Art.-Nr. 4000 810 697, L. 150 mm 1 x Art.-Nr. 4000 810 673, L. 180 mm 1 x Art.-Nr. 4000 810 674, L. 250 mm 1 x Art.-Nr. 4000 810 675, L. 300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 130mm · Gewicht: 1595g · Griff: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen · Zange: grau atramentiert · Verpackung: Pappkarton · Höhe: 42mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5-teilig
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
€ 4,90*
ab € 97,77*
€ 121,24*
€ 4,90*
ab € 97,00*
€ 123,55*
Lager 4757
65
€ 4,95*
ab € 99,69*
€ 123,69*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 101,24*
€ 124,56*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 101,38*
€ 125,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 55 S5 LE
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.