Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe FlexMech 663+ Gr.10 grau/schwarz EN420,EN388,EN407 PSA II HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1666392
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     066310841E
EAN/GTIN:
     4008198866305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat II · Material: Polyamid-Trikot (fusselarm) · Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität · ergonomischer Tragekomfort · waschbar · silikonfrei · touchscreenfähig · Öko-Tex® 100-zertifiziert · hohe mechanische Beständigkeit · höhere Standzeiten dank dunkler Farbe · Anwendung: Automobil- und Zuliefererindustrie, Industrie, Lager und Logistik, Instandhaltung, Handling feiner Teile Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: bedingt geeignet · Stärke ca.: 1,1mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
touchscreenfähig, latexfrei, silikonfrei, teilbeschichtet
Material:
Polyamid/Nitrilschaum
Norm:
EN420, EN388, EN407
Marke:
HONEYWELL
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,48*
5 Tage
60
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 4,48*
Lager 4757
54
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,50*
1 Tag
42
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 3,46*
€ 4,51*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 4,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.