Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk RWEV 1200-2 Leistung 1200W Korb-D.140mm 2 Gänge Karton Aufnahme IG M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1666716
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     614049000
EAN/GTIN:
     4061792221505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Universelles Zweigang-Rührwerk zum komfortablen Rühren und Mischen bis 50 Liter Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen · sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz · Dreck und Spritzwasser Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen · die unter Last konstant bleiben Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl Lieferumfang Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm) · Verlängerung 200 mm · Maulschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,3kg · Leerlaufdrehzahl: 0 - 300 / 0 - 650min-¹ · Abgabeleistung: 600W · Gänge: 2 · Kabellänge: 4m · Schalldruckpegel: 90dB(A) · Schallleistungspegel (LwA): 101dB(A) · Schall-Messunsicherheit K: 3dB(A) · Spannhalsdurchmesser: 50mm · Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Rührkorb-Ø:
140 mm
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde M 14
Rührgutmenge:
50 l
Lieferumfang:
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm)
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrorührwerk, Zwangsrührer, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Handrührwerke, Rührer, Rührgerät, Rührwerke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 150,66*
€ 189,21*
Lager 4757
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,83*
€ 189,55*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 192,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 205,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 165,49*
€ 208,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.