Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleiter Notleiter Leiterlänge 17160m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steigleiter Notleiter Leiterlänge 17160m
Steigleiter Notleiter Leiterlänge 17160m
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1680516
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     500255
EAN/GTIN:
     4031405934504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Fluchtleiter
Einsatzbereich · Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen · über die sich selbstrettungsfähige Menschen im Gefahrenfall retten oder Menschen gerettet werden können. · Unabhängig von der Steighöhe gilt: · Als Absturzsicherung ist Steigschutz nicht zulässig · Bei der Planung von Notleiteranlagen · insbesondere der Zustiegssicherungen · ist die zuständige Brandschutzdienststelle mit einzubinden · Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen werden · An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich · Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein · Bei möglichen Absturzhöhen ab 1 m sind an Ein- · Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich. · Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden · Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene zur ersten Sprosse 100 – 400 mm · oberste Sprosse bündig mit der Einstiegsebene · Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen · Auslösemechanismus Notabstiegsleiter über Fußbedienhebel oder Sicherungsschranke · Ein vertikal bewegliches Leiterteil ist nur am untersten Leitersegment zulässig. Dieses ausfahrbare Leiterteil muss sich vor seinem Betreten selbsttätig absenken. Im abgesenkten Zustand müssen die Sprossen des ausgefahrenen Leiterteils und des untersten Leitersegments auf gleicher Höhe liegen · Zustiegspodeste müssen als Zustiegsmöglichkeiten auf Notleiteranlagen die gesamte Zustiegsöffnung (z.B. Fensterbreite) abdecken · Die senkrechte Überschneidung von aufeinander folgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen · Durchstiegsöffnungen innerhalb von Balkonen sowie Zustiegsöffnungen in Balkonumwehrungen sind gegen das Abstürzen von Personen zu sichern. Die technische Ausführung muss sicherstellen · dass die Funktion dauerhaft gewährleistet ist · Die Notsteigleiter sollte auf tragfähigen · für Fluchtwege vorgesehene und gesicherte Flächen · die aus den Gefahrenbereichen führen · endenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Tritt-Ausführung: Sprossen· Verwendungszweck: Notleiteranlagen· Max. Belastbarkeit: 150kg
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Steighöhe:
15960 mm
Leiterlänge:
17160 mm
Ausführung:
Mehrzügig
Holmhöhe:
60 mm
Material:
Aluminium eloxiert
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Notabstiegsleiter, Notleiter, Steigleiter, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Steigleitern, 8000247894
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.908,94*
€ 4.167,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.615,99*
€ 4.167,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.923,29*
€ 4.167,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.916,12*
€ 4.176,70*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.918,80*
€ 5.749,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.749,80*
€ 6.842,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.542,36*
€ 6.595,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.245,93*
€ 6.242,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.082,76*
€ 6.048,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.918,80*
€ 5.853,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 742,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.190,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.219,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.252,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 399,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 241,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.