Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-2 (DIN 55029) Duro-M D.200mm STA 3-Backen Kegel-Gr.5 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1685930
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185436
EAN/GTIN:
     4019208525747
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit Kurzkegel ISO 702-2 (DIN 55029) mit Stehbolzen für Camlock · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: teilweise im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-Backen-Stahlkörper · ISO 702-2 (DIN 55029) · Kurzkegelaufnahme mit Camlockbolzen · Ø: 200 mm · Norm: ISO 702-2 (DIN 55029)
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
200 mm
Kegelgröße:
5
Spannkraft:
55 kN
Durchgang-Ø:
55 mm
Drehzahl max.:
4000 min-¹
Supplier Number:
185436
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,38*
€ 731,83*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,95*
€ 733,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,14*
€ 761,14*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 692,80*
€ 768,81*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,75*
€ 955,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,57*
€ 1.137,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,63*
€ 1.100,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,05*
€ 1.056,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,12*
€ 1.021,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 840,05*
€ 999,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,75*
€ 990,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.