Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldeckenanker FHY Bohrerdurchmesser 18mm M12 R nicht rostender Stahl 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1689660
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566674
EAN/GTIN:
     4048962469813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus A4 nicht rostendem Stahl. Der FHY wird in der Durchsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Holz- und Stahlkonstruktionen und Konsolen in Spannbeton-Hohlplatten im Außenbereich. Marketingclaim: Der montagefreundliche Innengewindeanker aus A4 nicht rostendem Stahl für Befestigungen in Spannbeton-Hohlplatten. Vorteile: Durch das Wirkprinzip des Ankers kann der FHY im Hohlraum oder im Vollbaustoff bis zu 5 cm an die Spannlitze heran eingesetzt werden. Dies sorgt für höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit. Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage. Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung. Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und ermöglicht so eine problemlose Montage. Topfeatures: Höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit: Anker verspreizt sich im Hohlraum und im Vollbaustoff und kann bis 5 cm an Spannlitze herangesetzt werden. Vollumfassendes Sortiment für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Allgemeine Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung und ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigung als zusätzliches Plus an Sicherheit. Brandzulassung gilt bereits ab 25 mm Spiegeldicke für noch vielseitigere Anwendungsmöglichkeiten. Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Nicht rostender Stahl · Inhalt: 25 · Innengewinde: M12 · Min. Bohrlochtiefe: 70mm · Min. Einschraubtiefe: 55mm · Min. Verankerungstiefe: 40mm · Profi / DIY: Profi · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Dübellänge:
55 mm
ETA Zulassung:
Ja
Bohrloch-Ø:
18 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blitzanker, Deckenanker, Stahlanker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 214,9675*
€ 253,4075*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 216,98*
€ 255,02*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,2175*
€ 293,0575*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 262,42*
€ 303,71*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 326,41*
€ 374,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,0575*
€ 348,73843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,0075*
€ 345,10893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,8175*
€ 334,17283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,9575*
€ 317,67943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,2175*
€ 300,13883
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,0887* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.