Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldeckenanker FHY M12 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-566674
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566674
EAN/GTIN:
     4048962469813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus A4 nicht rostendem Stahl. Der FHY wird in der Durchsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Holz- und Stahlkonstruktionen und Konsolen in Spannbeton-Hohlplatten im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
55 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M12
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Einschraubtiefe:
55 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hülsenanker
Werkstoff Anker:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
995.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 214,9675*
€ 253,4075*
Lager 5913
25
€ 6,40*
ab € 216,98*
€ 255,02*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,2175*
€ 293,0575*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 262,42*
€ 303,71*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 326,41*
€ 374,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,02*
€ 303,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,21*
€ 300,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,64*
€ 291,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,35*
€ 275,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,98*
€ 258,21
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,6792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.