Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Hohldeckenanker FHY M12 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-566674
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566674
EAN/GTIN:
     4048962469813
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
566674 Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der FHY wird in der Durchsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Holz- und Stahlkonstruktionen und Konsolen in Spannbeton-Hohlplatten im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
55 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M12
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Einschraubtiefe:
55 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 566674, fischer Hohldeckenanker FHY M12 R, 4048962469813
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 214,9675*
€ 253,4075*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 216,98*
€ 255,02*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,2175*
€ 293,0575*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 262,42*
€ 303,71*
Lager 6QTZH
35
Frei Haus
ab € 326,41*
€ 374,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 374,61*
€ 445,7859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,86*
€ 444,8934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,78*
€ 422,1882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 343,04*
€ 408,2176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,41*
€ 388,4279
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,0564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.