Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hohldeckenanker FHY M12 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Hohldeckenanker FHY M12 R
Fischer Hohldeckenanker FHY M12 R
Fischer Hohldeckenanker FHY M12 R
Fischer Hohldeckenanker FHY M12 R
Fischer Hohldeckenanker FHY M12 R
Fischer Hohldeckenanker FHY M12 R
Artikel-Nr.:
     5417F-p5641549
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566674
EAN/GTIN:
     4048962469813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der Fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der FHY wird in der Durchsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der Fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Holz- und Stahlkonstruktionen und Konsolen in Spannbeton-Hohlplatten im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Gewinde:
M12
Bohrerdurchmesser:
18
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FHY, M12, R
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 214,9675*
€ 253,4075*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 216,98*
€ 255,02*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,2175*
€ 293,0575*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 262,42*
€ 303,71*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 326,41*
€ 374,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,4075*
€ 301,55493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,6275*
€ 298,24673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,0975*
€ 289,28603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,8475*
€ 273,51853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,9675*
€ 255,81133
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,5987* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.