Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE offener Hebel moon white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1695640
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24049LS3
EAN/GTIN:
     4005176465376
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · automatische Umstellung Wanne/Brause · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 27 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: weiß · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
205 mm
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Variante:
2 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,89*
€ 164,34*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 167,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,65*
€ 173,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,56*
€ 176,26*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,25*
€ 206,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
33591002
ab € 96,96*
Ähnlich
Grohe
33591003
ab € 104,90*
Ähnlich
Grohe
23726003
ab € 99,52*
Ähnlich
Grohe
23301000
ab € 215,97*
Ähnlich
Grohe
23302000
ab € 205,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.