Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1695664
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24060003
EAN/GTIN:
     4005176529825
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · automatische Umstellung Wanne/Brause · Durchfluss Abgang B = 27 l/min · Abgang C = 27 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
197 mm
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
27 l/min
Variante:
2 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,17*
€ 159,22*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 162,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,48*
€ 164,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,56*
€ 179,68*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,48*
€ 213,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32042DA3
ab € 363,40*
Ähnlich
Grohe
32043DA3
ab € 315,90*
Ähnlich
Grohe
32042GL3
ab € 362,26*
Ähnlich
Grohe
32043GL3
ab € 315,24*
Ähnlich
Grohe
32647GL3
ab € 509,04*
Ähnlich
Grohe
33553003
ab € 197,51*
Ähnlich
Grohe
23846003
ab € 1.025,92*
Ähnlich
Grohe
33547003
ab € 219,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.