| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1696685 Herst.-Nr.: 46592DC0 EAN/GTIN: 4005176833625 |
| |
|
| | |
| Spülbrause inklusive Schlauch Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Nein · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagklappe: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: Z · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9,5l/min Weitere Informationen: | | Marke: | GROHE | Grundfarbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Messing/Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011932500000710, Ersatzteil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,06* | € 189,52* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,18* | € 190,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 157,42* | € 195,30* | | | | | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 188,76* | € 237,67* | | | | Lager 4757 | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,00* | € 258,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|