Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 42832, für Tectron und Tipptronic für WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1697557
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     42832000
EAN/GTIN:
     4005176205149
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Mousseur Außengewinde M 24 x 1 Durchflussklasse PCA 6,0 l/min GROHE Long-Life Oberfläche Außengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfähigkeit: 6l/min · Nenndurchmesser: M24 x 1,0 · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,77*
€ 15,20*
1
€ 5,95*
ab € 10,86*
€ 15,33*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,38*
€ 19,40*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,85*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48075000
ab € 6,09*
Ähnlich
Grohe
48072000
ab € 6,53*
Ähnlich
Grohe
48158000
ab € 7,30*
Ähnlich
Grohe
48194000
ab € 25,54*
Ähnlich
Grohe
06574000
ab € 8,31*
Ähnlich
Grohe
36133000
ab € 12,03*
Ähnlich
Grohe
13220000
ab € 19,37*
Ähnlich
Grohe
13926000
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.