Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülrohrgarnitur f WC-Druckspüler Rondo A.S. chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1697850
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     42041000
EAN/GTIN:
     4005176243981
Suchbegriffe:
Spülkastenspülrohr
Spülrohr Spülkasten
WC-Spülrohr
Steckmuffe
für Hock-WC · Spülrohr 850 mm · Spülwasserverteiler · Spülrohrschelle Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Steckmuffe · Anschluss 2: Schiebeende · Farbe: Chrom · Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 28mm · Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 28mm · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
chrom
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe messing, spülrohr spülkasten, 0121350321500, Spülrohrgarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,96*
€ 166,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,21*
€ 167,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,94*
€ 177,21*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 178,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,49*
€ 179,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37107000
ab € 41,08*
Ähnlich
Grohe
37112000
ab € 74,35*
Ähnlich
Grohe
40535 000
ab € 40,75*
Ähnlich
Grohe
40535 DC0
ab € 57,44*
Ähnlich
Grohe
40536 DC0
ab € 52,57*
Ähnlich
Grohe
37100SH0
ab € 14,81*
Ähnlich
Grohe
43905000
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.