Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Eckhandwaschbecken iCon Schenkell. 330 m HL o Überlauf weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698553
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     124729600
EAN/GTIN:
     4022009306071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Waschtisch
Eckhandwaschbecken
Handwaschbecken
Waschbecken
Geberit iCon Eckhandwaschbecken Verwendungszwecke · Zur EckmontageFarbe / Oberfläche · Farbe: weiß · Oberfläche: KeraTectTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Sanitärkeramik · Hahnloch: mittig · Überlauf: ohne · B / Breite (cm): 46 cm · H / Höhe (cm): 13 cm · T / Tiefe (cm): 33 cm · Abstand der Schraubenlöcher: 0 cm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 460mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Eckmontage links: Ja · Geeignet für Eckmontage rechts: Ja · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Nein · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
460 mm
Tiefe:
330 mm
Beschichtung:
mit KeraTect
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit iCon
Marke:
GEBERIT
Höhe:
130 mm
Geeignet:
für die Ecke
Form:
sonstige
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschtisch geberit weiß, waschbecken, waschbecken weiß, 0101635007601, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,91*
€ 137,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 110,57*
€ 137,70*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 113,57*
€ 146,2671*
€ 5,95*
ab € 119,31*
€ 148,84*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,70*
€ 476,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,98*
€ 567,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,00*
€ 536,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,39*
€ 518,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,70*
€ 474,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276132000
ab € 61,77*
Ähnlich
Geberit
276132600
ab € 96,59*
Ähnlich
Geberit
657340000
ab € 394,24*
Ähnlich
Geberit
554268011
ab € 380,46*
Ähnlich
Geberit
657300000
ab € 398,48*
Ähnlich
Geberit
124729000
ab € 77,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.