Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Eck-HWB RENOVA COMPACT Schenkell. 320mm m HL mit Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1699101
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     276132000
EAN/GTIN:
     4022009329810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Waschtisch
Eckhandwaschbecken
Handwaschbecken
Waschbecken
unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Eckmontage links: Ja · Geeignet für Eckmontage rechts: Ja · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
320 mm
Tiefe:
395 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Renova Compact
Marke:
GEBERIT
Höhe:
155 mm
Geeignet:
für die Ecke
Form:
sonstige
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken breite 45 cm, waschbecken, 0101622027001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,51*
€ 81,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 62,82*
€ 81,72*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 61,51*
€ 82,4299*
5 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 65,58*
€ 85,30*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,30*
€ 300,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,92*
€ 358,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276132600
ab € 96,63*
Ähnlich
Geberit
657340000
ab € 394,08*
Ähnlich
Geberit
554268011
ab € 381,46*
Ähnlich
Geberit
657300000
ab € 400,95*
Ähnlich
Geberit
124729000
ab € 76,86*
Ähnlich
Geberit
124729600
ab € 109,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.