Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSMART C 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1699506
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32837000
EAN/GTIN:
     4005176874772
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Long-Life Shine Oberfläche · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: D · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausstattung:
variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Rückflussverhinderer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
18 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
EUROSMART
Marke:
GROHE
Form:
rund
Ausführung:
mechanisch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, grohe brausebatterie wandmontage, selbstschlussarmatur grohe, selbstschlussarmatur, 0110426006500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 60,17*
€ 76,80*
4 Tage
45
1
€ 4,00*
ab € 61,34*
€ 78,31*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 64,48*
€ 84,79*
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 84,85*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 78,32*
€ 106,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23430000
ab € 172,36*
Ähnlich
Grohe
23665000
ab € 189,55*
Ähnlich
Grohe
24055002
ab € 103,85*
Ähnlich
Grohe
33569002
ab € 110,45*
Ähnlich
Grohe
32780000
ab € 74,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.