Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 3-Loch-Wannenkombination EUROCUBE o Auslauf chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700395
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19966000
EAN/GTIN:
     4005176986864
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · bestehend aus: EHM-Bedienelement · Umstellung Wanne/Brause · Handbrause Euphoria Cube 9,5 l/min (27699) · Metallbrauseschlauch 2000 mm · flexible Anschlussschläuche · Anschluss für Brauseschlauch · kann mit Wannenrandkombination (29037000) verwendet werden · zur Kombination mit Talentofill (28990/28991) Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 310mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: Z · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 11l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
252 mm
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
Ausstattung:
Handbrause Euphoria Cube, Brauseschlauch
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
Armaturenart:
Dreilochbatterie
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9,5 (Handbrause) l/min
Oberfläche:
chrom
Serie:
Eurocube
Marke:
GROHE
Form:
eckig
Montageart:
Wannenrandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannenarmaturen grohe, wannen einhebelmischer, 0110429025500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Dreilochbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 463,23*
€ 528,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,80*
€ 530,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 498,92*
€ 575,50*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,96*
€ 605,47*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,62*
€ 608,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,41*
€ 724,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,12*
€ 712,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,89*
€ 692,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,34*
€ 672,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,62*
€ 637,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
28990000
ab € 130,26*
Zubehör
Grohe
28991000
ab € 176,04*
Zubehör
Grohe
29037000
ab € 469,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.