Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROCUBE 1/2Zoll Bd-Mont chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1701807
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23672001
EAN/GTIN:
     4005176429002
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rohrbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26467) · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28362) · Ausladung 298 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 0mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperatursperre (38 °C): Nein · Volumenstromklasse: S · Vorsprung Ablauf: 298mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 27l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
298 mm
Material:
Messing
Höhe:
948 mm
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausstattung:
Temperaturbegrenzer, Wanneneinlauf, Handbrause Euphoria Cube
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,8 (Handbrause), 25 (Wanneneinlauf) l/min
Variante:
2 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
mit Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110429039500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 993,54*
€ 1.103,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,54*
€ 1.125,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.012,75*
€ 1.156,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,85*
€ 1.278,42*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.299,01*
€ 1.535,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,84*
€ 1.827,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,75*
€ 1.775,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,75*
€ 1.675,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,00*
€ 1.605,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.320,60*
€ 1.571,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,01*
€ 1.545,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24066003
ab € 204,06*
Ähnlich
Grohe
32652DC3
ab € 475,95*
Ähnlich
Grohe
24054001
ab € 103,93*
Ähnlich
Grohe
23672AL1
ab € 1.720,39*
Ähnlich
Grohe
23140AL0
ab € 338,46*
Ähnlich
Grohe
23672DC1
ab € 1.472,99*
Ähnlich
Grohe
23140DC0
ab € 302,70*
Ähnlich
Grohe
23756000
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.