Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR MASSAUD DN 15, bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702643
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18450000
EAN/GTIN:
     4011097529561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Ausladung 248 mm · mit Rosette · Anschlussart Grundkörper · Schwallstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · bestehend aus: Axor Starck 2jet Stabhandbrause · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 248mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 248mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
248 mm
Material:
Messing
Höhe:
847 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR MASSAUD
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.292,93*
€ 2.475,57*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 2.318,75*
€ 2.499,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.339,85*
€ 2.522,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.319,25*
€ 2.549,64*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.720,85*
€ 3.104,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.104,56*
€ 3.694,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.018,39*
€ 3.591,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.873,98*
€ 3.420,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.779,36*
€ 3.307,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.720,85*
€ 3.237,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39400000
ab € 584,10*
Ähnlich
Hansgrohe
39451000
ab € 1.469,68*
Ähnlich
Hansgrohe
39455000
ab € 247,50*
Ähnlich
Hansgrohe
39457000
ab € 318,31*
Ähnlich
Hansgrohe
10411000
ab € 411,76*
Ähnlich
Hansgrohe
10465000
ab € 458,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.