Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO M DN 15, Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703013
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     34620000
EAN/GTIN:
     4011097559520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 16 mm · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN 15 · Lieferumfang: Rosetten Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Temperaturbegrenzer, mit Schalldämpfer
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
AXOR CITTERIO M
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, hansgrohe brausebatterie, 0110504080500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 285,00*
€ 333,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,71*
€ 371,68*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 333,58*
€ 396,17*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 362,77*
€ 417,69*
Lager 4757
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 422,40*
€ 512,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,23*
€ 609,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,28*
€ 589,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,75*
€ 564,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,67*
€ 538,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 443,14*
€ 527,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,40*
€ 502,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39600000
ab € 462,14*
Ähnlich
Hansgrohe
39655000
ab € 230,44*
Ähnlich
Hansgrohe
36655000
ab € 196,74*
Ähnlich
Hansgrohe
34625000
ab € 157,40*
Ähnlich
Hansgrohe
10611000
ab € 317,86*
Ähnlich
Hansgrohe
10616000
ab € 150,73*
Ähnlich
Hansgrohe
12605000
ab € 193,08*
Ähnlich
Hansgrohe
10665000
ab € 350,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.