Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenthermostat ECOSTAT SELECT DN 15, Aufputz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1704870
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13141000
EAN/GTIN:
     4011097661308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückflussverhinderer
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Ausladung 144 mm · 2 Verbraucher · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Keramikventil 180° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 12 l/min · Durchflussmenge Wanneneinlauf (bei 3 bar) 20 l/min · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche Ablage chrom oder weiß · mit isolierter Wasserführung · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schmutzfangsieb · Material Bediengriffe aus Metall · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · S-Anschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Ja · Mit Griffen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 193mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Vorsprung Ablauf: 193mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Serie:
Ecostat Select
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hansgrohe wannenarmatur, wannen einhebelmischer, 0110517025500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 252,85*
€ 304,81*
€ 5,95*
ab € 293,43*
€ 353,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,64*
€ 372,04*
Lager 4757
63
Frei Haus
ab € 341,35*
€ 409,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,17*
€ 410,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,30*
€ 482,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,18*
€ 450,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36416000
ab € 1.036,04*
Ähnlich
Hansgrohe
36140000
ab € 274,24*
Ähnlich
Hansgrohe
34435000
ab € 274,80*
Ähnlich
Hansgrohe
13201000
ab € 156,04*
Ähnlich
Hansgrohe
13141400
ab € 253,95*
Ähnlich
Hansgrohe
13115000
ab € 192,70*
Ähnlich
Hansgrohe
13114000
ab € 146,55*
Ähnlich
Hansgrohe
13183000
ab € 998,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.