Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur TESI AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705865
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6695AA
EAN/GTIN:
     4015413339131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
DN 15 · Gussauslauf und Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ausladung 157 mm · verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · 40 mm Klick-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 90 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · beiliegende Heißwasser-Temperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 150mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 154mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
154 mm
Material:
Messing
Umstellung:
automatisch
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
TESI
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur badewanne, einhandarmatur, einhandmischer edelstahl, 0110600500500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 141,11*
€ 171,09*
4 Tage
72
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 174,27*
€ 5,95*
ab € 144,96*
€ 175,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,99*
€ 185,85*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,86*
€ 374,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 313,43*
€ 372,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7121AA
ab € 144,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A7124AA
ab € 171,18*
Ähnlich
Ideal Standard
A7057AA
ab € 225,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A7125AA
ab € 239,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A6586AA
ab € 148,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A6759AA
ab € 200,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.