Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1705883 Herst.-Nr.: A6869AA EAN/GTIN: 4015413340571 |
| | |
|
| | |
| Badethermostat UP für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen · für thermische Desinfektion geeignet mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Metallrosette Ø 163 mm · Seitenventile zur Vorabsperrung · Rückflussverhinderer · Metallgriffe · Absperrung mit keramischen Oberteil 180 Grad · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Antikalk-Funktion · Abdichtung mit DICHT-FIX · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Ja · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 30l/min Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Armaturenart: | Fertigmontageset | Oberfläche: | chrom | Serie: | CERAPLUS 2 | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110600551500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 456,14* | € 532,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,13* | € 543,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,64* | € 553,64* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,92* | € 556,13* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,11* | € 1.100,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|