Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Brausearmatur CERAMIX BLUE AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1706116
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B9493AA
EAN/GTIN:
     3800861022145
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · Ideal Pure nickelfreie Wasserwege · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Metallrosette mit Wandabdichtung · Bedienungshebel aus Metall · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 120° · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Serie:
Ceramix Blue
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,51*
€ 169,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 170,12*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 146,25*
€ 179,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,86*
€ 188,59*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,33*
€ 331,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,33*
€ 364,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4269AA
ab € 195,68*
Ähnlich
Ideal Standard
A4719AA
ab € 173,68*
Ähnlich
Ideal Standard
A6337AA
ab € 208,05*
Ähnlich
Ideal Standard
A5666AA
ab € 114,16*
Ähnlich
Ideal Standard
A5663AA
ab € 133,14*
Ähnlich
Ideal Standard
A6339AA
ab € 182,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.