Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Thermostatarmatur 1926 UP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708314
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     517190520
EAN/GTIN:
     4017080831864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Unterputz Einhebelmischer Einheit
kludi absperrventil
absperrventil
Feinbau-Set · ohne Absperrventil · Heißwassersperre 40 °C Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Anzahl der Griffe: eingriffig · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 168 · Mit Absperrventil: Nein · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Thermostatisch: Ja · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Breite:
168
Material:
Messing
Tiefe:
87
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
ADLON
Marke:
KLUDI
Ausführung:
Aufbauteil
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110700078500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 148,32*
€ 180,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 183,81*
€ 5,95*
ab € 172,18*
€ 207,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,05*
€ 212,38*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,15*
€ 594,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,35*
€ 707,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,12*
€ 685,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,94*
€ 655,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,91*
€ 624,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 513,86*
€ 611,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,15*
€ 580,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
418350575
ab € 278,12*
Ähnlich
Kludi
517194520
ab € 355,34*
Ähnlich
Kludi
517200520
ab € 165,88*
Ähnlich
Kludi
5172005G5
ab € 313,72*
Ähnlich
Kludi
517204520
ab € 407,83*
Ähnlich
Kludi
5172045G4
ab € 588,85*
Ähnlich
Kludi
527290575
ab € 451,41*
Ähnlich
Kludi
534000538
ab € 302,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.