Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur JOY m ho Ala o Ablaufgarnitur brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1709414
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC778A2
EAN/GTIN:
     3800861086857
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · schwenkbarer Rohrauslauf und Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Ausladung 169 mm · Auslaufhöhe 221 mm · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung · Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Schwenkbereich 100 Grad · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · beiliegende Heißwasserbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: ohne · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 311mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 221mm · Ausführung Ablauf: drehbar · Auslauftyp: Rohr · Grundfarbe: Gold · Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar: Ja · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen · Vorsprung Ablauf: 169mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed gold
Ausladung:
169 mm
Serie:
Joy
Marke:
IDEAL STANDARD
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Auslauf:
schwenkbar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01106006330203, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,05*
€ 367,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,33*
€ 368,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,58*
€ 369,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 322,60*
€ 379,77*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,15*
€ 782,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,38*
€ 931,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,36*
€ 917,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,16*
€ 880,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,38*
€ 853,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,30*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 78,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.