Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 15 l/min, 3 bar, M 22x1 velvet black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1710217
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13928KS0
EAN/GTIN:
     4005176303135
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Mousseur Innengewinde M 22 x 1 Durchflussklasse A 13,5 - 15,0 l/min bei 3 bar GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfähigkeit: 15l/min · Nenndurchmesser: M22 x 1,0 · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 0119326502517, Ersatzteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,46*
€ 43,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 32,91*
€ 43,65*
1
€ 5,95*
ab € 34,08*
€ 44,83*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,88*
€ 53,45*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,45*
€ 58,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13989000
ab € 14,21*
Ähnlich
Grohe
13998000
ab € 11,64*
Ähnlich
Grohe
13937000
ab € 13,71*
Ähnlich
Grohe
48009000
ab € 9,73*
Ähnlich
Grohe
48056000
ab € 21,17*
Ähnlich
Grohe
46711000
ab € 13,79*
Ähnlich
Grohe
48055000
ab € 19,49*
Ähnlich
Grohe
13928LS0
ab € 25,22*
Ähnlich
Grohe
13941G00
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.