Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Brausemischer AXOR UNO AP, Bügelgriff brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711120
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38621820
EAN/GTIN:
     4011097983011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck 1-10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Schlauchanschluss DN 15 · mit Metallrosette · Anschlussart S-Anschlüsse · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
nickel gebürstet
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Bügelgriff, Temperaturbegrenzer, Schalldämpfer, für Durc
Farbe:
sonstige
Serie:
AXOR Uno
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur, 011050813702, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 416,62*
€ 477,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,37*
€ 480,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 417,27*
€ 490,12*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 456,75*
€ 523,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,71*
€ 525,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,58*
€ 623,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,27*
€ 616,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,18*
€ 577,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,75*
€ 543,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10614000
ab € 150,44*
Ähnlich
Hansgrohe
45600000
ab € 278,05*
Ähnlich
Hansgrohe
38621000
ab € 277,68*
Ähnlich
Hansgrohe
38626000
ab € 184,01*
Ähnlich
Hansgrohe
45600820
ab € 415,26*
Ähnlich
Hansgrohe
38626820
ab € 287,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.