Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Brausemischer AXOR UNO UP, Bügelgriff brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711123
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38626820
EAN/GTIN:
     4011097983189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
1 Verbraucher · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck 1-10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Schlauchanschluss DN 15 · mit Metallrosette · Griff · Hülse · Funktionsblock · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: sonstige · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Bügelgriff, Temperaturbegrenzer, Schalldämpfer, für Durc
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Oberfläche:
nickel gebürstet
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Farbe:
sonstige
Serie:
AXOR UNO
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur brause, einhandarmatur, hansgrohe brausebatterie, 011050813902, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 288,05*
€ 338,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,29*
€ 344,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,38*
€ 346,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,88*
€ 370,49*
Lager 4757
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 349,28*
€ 437,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,55*
€ 520,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,26*
€ 503,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,06*
€ 478,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,60*
€ 455,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10614000
ab € 150,71*
Ähnlich
Hansgrohe
45600000
ab € 274,16*
Ähnlich
Hansgrohe
38621000
ab € 274,44*
Ähnlich
Hansgrohe
38626000
ab € 182,25*
Ähnlich
Hansgrohe
38621820
ab € 412,29*
Ähnlich
Hansgrohe
45600820
ab € 411,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.